Motion
PA051472 CNHJ-610HY-51 56C

SUMITOMO DRIVE TECH
PA051472 CNHJ-610HY-51 56C

51:1 Réduction, 51:1 rapport
N° D’ARTICLE MI10479627
N° MFRPA051472 CNHJ-610HY-51 56C
Prix2,968.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA051472 CNHJ-610HY-51 56C

51:1 Réduction, 51:1 rapport
N° D’ARTICLE MI10479627
N° MFRPA051472 CNHJ-610HY-51 56C
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
Prix2,968.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    610
  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    51:1
  • Ratio
    51:1

Détails

  • Ratio réel
    51:1
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    51:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA051472 CNHJ-610HY-51 56C