Motion
PA052098 CNHX-6090Y-29 56C

SUMITOMO DRIVE TECH
PA052098 CNHX-6090Y-29 56C

29:1 Réduction, 29:1 rapport, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10479647
N° MFRPA052098 CNHX-6090Y-29 56C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA052098 CNHX-6090Y-29 56C

29:1 Réduction, 29:1 rapport, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10479647
N° MFRPA052098 CNHX-6090Y-29 56C
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6090
  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    29:1
  • Ratio
    29:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    29:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA052098 CNHX-6090Y-29 56C