Motion
PA052306 CVVJ-6175Y-25 254TC

SUMITOMO DRIVE TECH
PA052306 CVVJ-6175Y-25 254TC

25:1 Réduction, 25:1 rapport, type d’entrée face C, montage sur pied
N° D’ARTICLE MI10479652
N° MFRPA052306 CVVJ-6175Y-25 254TC
Prix12,190.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA052306 CVVJ-6175Y-25 254TC

25:1 Réduction, 25:1 rapport, type d’entrée face C, montage sur pied
N° D’ARTICLE MI10479652
N° MFRPA052306 CVVJ-6175Y-25 254TC
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
Prix12,190.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    254TC
  • Rapport nominal
    25:1
  • Ratio
    25:1

Détails

  • Ratio réel
    25:1
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    25:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA052306 CVVJ-6175Y-25 254TC