Motion
PA053301 CNHJ-6115Y-6 145TC

SUMITOMO DRIVE TECH
PA053301 CNHJ-6115Y-6 145TC

06:1 Réduction, 6:1 rapport, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10479676
N° MFRPA053301 CNHJ-6115Y-6 145TC
Prix3,700.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA053301 CNHJ-6115Y-6 145TC

06:1 Réduction, 6:1 rapport, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10479676
N° MFRPA053301 CNHJ-6115Y-6 145TC
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
Prix3,700.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6115Y
  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    145TC
  • Rapport nominal
    6:1
  • Ratio
    6:1

Détails

  • Ratio réel
    6:1
  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    06:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA053301 CNHJ-6115Y-6 145TC