Motion
PA057544 CNHM05-6095YC-B-21 1/2HP

SUMITOMO DRIVE TECH
PA057544 CNHM05-6095YC-B-21 1/2HP

21:1 Réduction, 21:1 rapport, type de sortie solide, montage au pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI10479848
N° MFRPA057544 CNHM05-6095YC-B-21 1/2HP
Prix2,384.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA057544 CNHM05-6095YC-B-21 1/2HP

21:1 Réduction, 21:1 rapport, type de sortie solide, montage au pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI10479848
N° MFRPA057544 CNHM05-6095YC-B-21 1/2HP
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
Prix2,384.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rapport nominal
    21:1
  • Ratio
    21:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    04.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    0.5 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    21:1
  • Série
    Cyclo 6000

Aperçu

Description du fabricant
PA057544 CNHM05-6095YC-B-21 1/2HP