Motion
PA057612 CNHJ-612HY-21 184TC

SUMITOMO DRIVE TECH
PA057612 CNHJ-612HY-21 184TC

21:1 Réduction, 21:1 rapport, type d’entrée face en C, toutes les directions de montage, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10479852
N° MFRPA057612 CNHJ-612HY-21 184TC
Prix4,422.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA057612 CNHJ-612HY-21 184TC

21:1 Réduction, 21:1 rapport, type d’entrée face en C, toutes les directions de montage, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10479852
N° MFRPA057612 CNHJ-612HY-21 184TC
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
Prix4,422.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    612
  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    184TC
  • Rapport nominal
    21:1
  • Ratio
    21:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Montage
    Toute direction de montage
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    21:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA057612 CNHJ-612HY-21 184TC