Motion
PA058338 CNHX-6090Y-17 56C

SUMITOMO DRIVE TECH
PA058338 CNHX-6090Y-17 56C

17:1 Réduction, 17:1 rapport, type d’entrée face C, dans toutes les directions de montage
N° D’ARTICLE MI10479902
N° MFRPA058338 CNHX-6090Y-17 56C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA058338 CNHX-6090Y-17 56C

17:1 Réduction, 17:1 rapport, type d’entrée face C, dans toutes les directions de montage
N° D’ARTICLE MI10479902
N° MFRPA058338 CNHX-6090Y-17 56C
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    090
  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    17:1
  • Ratio
    17:1

Détails

  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Montage
    Toute direction de montage
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    17:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA058338 CNHX-6090Y-17 56C