Motion
PA058402 CNFJ-6125Y-6 184TC

SUMITOMO DRIVE TECH
PA058402 CNFJ-6125Y-6 184TC

06:1 Réduction, 6:1 rapport, type d’entrée face en C, montage sur bride
N° D’ARTICLE MI10479908
N° MFRPA058402 CNFJ-6125Y-6 184TC
Prix4,604.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA058402 CNFJ-6125Y-6 184TC

06:1 Réduction, 6:1 rapport, type d’entrée face en C, montage sur bride
N° D’ARTICLE MI10479908
N° MFRPA058402 CNFJ-6125Y-6 184TC
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
Prix4,604.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6125
  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    184TC
  • Rapport nominal
    6:1
  • Ratio
    6:1

Détails

  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Montage
    Montage à bride
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    06:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA058402 CNFJ-6125Y-6 184TC