Motion
PA059203 CNHX-6105Y-51 56C

SUMITOMO DRIVE TECH
PA059203 CNHX-6105Y-51 56C

51:1 Rapport, Type d’entrée face en C, montage sur pied, montage à bride, montage sur boîtier
N° D’ARTICLE MI10479950
N° MFRPA059203 CNHX-6105Y-51 56C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA059203 CNHX-6105Y-51 56C

51:1 Rapport, Type d’entrée face en C, montage sur pied, montage à bride, montage sur boîtier
N° D’ARTICLE MI10479950
N° MFRPA059203 CNHX-6105Y-51 56C
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6105
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    51:1
  • Ratio
    51:1

Détails

  • Ratio réel
    51:1
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Montage
    Montage sur boîtier, montage sur bride, montage sur pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA059203 CNHX-6105Y-51 56C