Motion
PA059724 CNVJ-6125Y-87 56C

SUMITOMO DRIVE TECH
PA059724 CNVJ-6125Y-87 56C

87:1 Réduction, 87:1 rapport, montage sur pied
N° D’ARTICLE MI10479978
N° MFRPA059724 CNVJ-6125Y-87 56C
Prix4,796.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA059724 CNVJ-6125Y-87 56C

87:1 Réduction, 87:1 rapport, montage sur pied
N° D’ARTICLE MI10479978
N° MFRPA059724 CNVJ-6125Y-87 56C
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
Prix4,796.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6125
  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    87:1
  • Ratio
    87:1

Détails

  • Ratio réel
    87:1
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    87:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA059724 CNVJ-6125Y-87 56C