Motion
CNHX-6090Y-6 143TC

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHX-6090Y-6 143TC

06:1 Réduction, 6:1 rapport, type d’entrée face en C, toutes les directions de montage, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10480093
N° MFRCNHX-6090Y-6 143TC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHX-6090Y-6 143TC

06:1 Réduction, 6:1 rapport, type d’entrée face en C, toutes les directions de montage, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10480093
N° MFRCNHX-6090Y-6 143TC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6090
  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    143TC
  • Ratio
    6:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PA061869
  • Montage
    Toute direction de montage
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    06:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA061869 CNHX-6090Y-6 143TC