Motion
CNHM05-6075A-11 T16

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHM05-6075A-11 T16

11:1 Réduction, 11:1 rapport, type de sortie solide, montage au pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI10480197
N° MFRCNHM05-6075A-11 T16
Prix1,388.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHM05-6075A-11 T16

11:1 Réduction, 11:1 rapport, type de sortie solide, montage au pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI10480197
N° MFRCNHM05-6075A-11 T16
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
Prix1,388.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6075
  • Ratio
    11:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PA063631
  • Puissance d’entrée maximale
    0.5 hp;0.37 kW
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    11:1
  • Série
    Cyclo 6000

Aperçu

Description du fabricant
PA063631 CNHM05-6075A-11 T16