Motion
CHHX-6130Y-11 215TC

SUMITOMO DRIVE TECH
CHHX-6130Y-11 215TC

Réducteur de vitesse en ligne - réduction unique, 11:1 rapport, type d’entrée face en C, taille d’entrée 7/8 , diamètre d’arbre de sortie 1-7/8 , dans toutes les directions de montage, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10480774
N° MFRCHHX-6130Y-11 215TC
Prix5,593.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
CHHX-6130Y-11 215TC

Réducteur de vitesse en ligne - réduction unique, 11:1 rapport, type d’entrée face en C, taille d’entrée 7/8 , diamètre d’arbre de sortie 1-7/8 , dans toutes les directions de montage, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10480774
N° MFRCHHX-6130Y-11 215TC
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
Prix5,593.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6130Y
  • Hauteur du boîtier
    11.81 po
  • Taille d’entrée
    7/8 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6130
  • Couple de sortie maximal
    4739.457953534476
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    215TC
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1-7/8 po
  • Ratio
    11:1
  • Facteur de service
    1.0

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PA073657
  • Puissance d’entrée maximale
    12.587 ch à 1750 tr/min
  • Montage
    Toute direction de montage
  • Capacité de charge suspendue
    1588.11 lb
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    Cyclo 6000
  • Normes respectées
    AGMA
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA073657 CHHX-6130Y-11 215TC
  • Adaptateur à pied en C
  • Fonctionnement silencieux, efficace et fiable avec une densité de couple élevée et une taille compacte
  • Boîtiers interchangeables en fonte dans les configurations de pieds, à bride ou à montage frontal
  • Entrées disponibles à arbre libre, à arbre creux de fourreau, à face en C, à base de pelle et à montage sur le dessus
  • Composants internes fabriqués en acier durci, dégazé sous vide et de qualité roulement pour une vibration minimale, un faible bruit, un faible jeu de dos et une durée de vie opérationnelle prolongée
  • La garantie de 24 mois renforce la superbe réputation du produit Cyclo
  • Fabricant : Sumitomo Drive Technologies