Motion
PA079444 CNHX-6100Y-71 56C

SUMITOMO DRIVE TECH
PA079444 CNHX-6100Y-71 56C

71:1 Réduction, 71:1 rapport, type d’entrée face C, montage sur pied
N° D’ARTICLE MI10481009
N° MFRPA079444 CNHX-6100Y-71 56C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA079444 CNHX-6100Y-71 56C

71:1 Réduction, 71:1 rapport, type d’entrée face C, montage sur pied
N° D’ARTICLE MI10481009
N° MFRPA079444 CNHX-6100Y-71 56C
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6100Y
  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    71:1
  • Ratio
    71:1

Détails

  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    71:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA079444 CNHX-6100Y-71 56C