Motion
PA083006 CNVJ-6105Y-11 56C

SUMITOMO DRIVE TECH
PA083006 CNVJ-6105Y-11 56C

11:1 Réduction, 11:1 rapport, type d’entrée face C, type de sortie solide, montage au pied
N° D’ARTICLE MI10481127
N° MFRPA083006 CNVJ-6105Y-11 56C
Prix2,889.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA083006 CNVJ-6105Y-11 56C

11:1 Réduction, 11:1 rapport, type d’entrée face C, type de sortie solide, montage au pied
N° D’ARTICLE MI10481127
N° MFRPA083006 CNVJ-6105Y-11 56C
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
Prix2,889.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    11:1
  • Ratio
    11:1

Détails

  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    11:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA083006 CNVJ-6105Y-11 56C