Motion
PA089592 CNHM05-6095YC-21 1/2HP 230/460V

SUMITOMO DRIVE TECH
PA089592 CNHM05-6095YC-21 1/2HP 230/460V

21:1 Réduction, 21:1 rapport, type de sortie solide, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10481366
N° MFRPA089592 CNHM05-6095YC-21 1/2HP 230/460V
Prix1,627.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA089592 CNHM05-6095YC-21 1/2HP 230/460V

21:1 Réduction, 21:1 rapport, type de sortie solide, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10481366
N° MFRPA089592 CNHM05-6095YC-21 1/2HP 230/460V
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
Prix1,627.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6095
  • Taille du réducteur du fabricant
    6095
  • Débit maximal tr/min
    83.3 tr/min
  • Rapport nominal
    21:1
  • Ratio
    21:1

Détails

  • Ratio réel
    21:1
  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    04.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    0.5 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    21:1
  • Série
    Cyclo 6000

Aperçu

Description du fabricant
PA089592 CNHM05-6095YC-21 1/2HP 230/460V