Motion
PA128524  CNHM05-6075A-6 UL, T16

SUMITOMO DRIVE TECH
PA128524 CNHM05-6075A-6 UL, T16

06:1 Réduction, 6:1 rapport, montage sur pied
N° D’ARTICLE MI10482488
N° MFRPA128524 CNHM05-6075A-6 UL, T16
Prix1,388.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA128524 CNHM05-6075A-6 UL, T16

06:1 Réduction, 6:1 rapport, montage sur pied
N° D’ARTICLE MI10482488
N° MFRPA128524 CNHM05-6075A-6 UL, T16
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
Prix1,388.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6075A
  • Rapport nominal
    6:1
  • Ratio
    6:1

Détails

  • Ratio réel
    6:1
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Puissance d’entrée maximale
    0.5 hp;0.37 kW
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    06:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Normes respectées
    Homologué UL

Aperçu

Description du fabricant
PA128524 CNHM05-6075A-6 UL, T16