Motion
PA132474 CNFJ-6105Y-35 145TC

SUMITOMO DRIVE TECH
PA132474 CNFJ-6105Y-35 145TC

35:1 Réduction, 35:1 rapport, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10482582
N° MFRPA132474 CNFJ-6105Y-35 145TC
Prix2,408.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA132474 CNFJ-6105Y-35 145TC

35:1 Réduction, 35:1 rapport, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10482582
N° MFRPA132474 CNFJ-6105Y-35 145TC
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
Prix2,408.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6105
  • Débit maximal tr/min
    50 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    145TC
  • Rapport nominal
    35:1
  • Ratio
    35:1

Détails

  • Ratio réel
    35:1
  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    200 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    35:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Normes respectées
    AGMA
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA132474 CNFJ-6105Y-35 145TC