Motion
PA133708 CNVJ-6095Y-43 56C

SUMITOMO DRIVE TECH
PA133708 CNVJ-6095Y-43 56C

43:1 Réduction, 43:1 rapport, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10482625
N° MFRPA133708 CNVJ-6095Y-43 56C
Prix1,982.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA133708 CNVJ-6095Y-43 56C

43:1 Réduction, 43:1 rapport, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10482625
N° MFRPA133708 CNVJ-6095Y-43 56C
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
Prix1,982.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    43:1
  • Ratio
    43:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    200 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    43:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA133708 CNVJ-6095Y-43 56C