Motion
PA133879 CNHM02-6100DAYB-AV-195

SUMITOMO DRIVE TECH
PA133879 CNHM02-6100DAYB-AV-195

195:1 Réduction, 195:1 rapport, type de sortie solide, montage au pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI10482634
N° MFRPA133879 CNHM02-6100DAYB-AV-195
Prix3,634.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA133879 CNHM02-6100DAYB-AV-195

195:1 Réduction, 195:1 rapport, type de sortie solide, montage au pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI10482634
N° MFRPA133879 CNHM02-6100DAYB-AV-195
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
Prix3,634.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6100
  • Rapport nominal
    195:1
  • Ratio
    195:1

Détails

  • Ratio réel
    195:1
  • Matériau du boîtier
    Acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    04.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    0.25 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    195:1
  • Série
    Cyclo 6000

Aperçu

Description du fabricant
PA133879 CNHM02-6100DAYB-AV-195