Motion
PA157164 CHF-6195Y-SB-87 254T

SUMITOMO DRIVE TECH
PA157164 CHF-6195Y-SB-87 254T

87:1 Réduction, 87:1 rapport, type d’entrée face en C, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10483374
N° MFRPA157164 CHF-6195Y-SB-87 254T
Prix22,933.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA157164 CHF-6195Y-SB-87 254T

87:1 Réduction, 87:1 rapport, type d’entrée face en C, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10483374
N° MFRPA157164 CHF-6195Y-SB-87 254T
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
Prix22,933.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6195
  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    254T
  • Rapport nominal
    87:1
  • Ratio
    87:1

Détails

  • Ratio réel
    87:1
  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    200 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    87:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA157164 CHF-6195Y-SB-87 254T