Motion
PA182284 CNHM02-6085YC-B-17 1/4HP

SUMITOMO DRIVE TECH
PA182284 CNHM02-6085YC-B-17 1/4HP

17:1 Réduction, 17:1 rapport, type de sortie solide, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10484246
N° MFRPA182284 CNHM02-6085YC-B-17 1/4HP
Prix2,142.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA182284 CNHM02-6085YC-B-17 1/4HP

17:1 Réduction, 17:1 rapport, type de sortie solide, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10484246
N° MFRPA182284 CNHM02-6085YC-B-17 1/4HP

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,142.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6085
  • Débit maximal tr/min
    102.94 tr/min
  • Rapport nominal
    17:1
  • Ratio
    17:1

Détails

  • Ratio réel
    17:1
  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    04.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    0.25 hp;0.1864 kW
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    17:1
  • Série
    Cyclo 6000

Aperçu

Description du fabricant
PA182284 CNHM02-6085YC-B-17 1/4HP
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon