Motion
PA190114 CNVM08-6095YB-35 3/4HP 230/460V

SUMITOMO DRIVE TECH
PA190114 CNVM08-6095YB-35 3/4HP 230/460V

35:1 Matériau de boîtier en acier de qualité réduction, 35:1 rapport, vertical, roulement
N° D’ARTICLE MI10484610
N° MFRPA190114 CNVM08-6095YB-35 3/4HP 230/460V
Prix1,865.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA190114 CNVM08-6095YB-35 3/4HP 230/460V

35:1 Matériau de boîtier en acier de qualité réduction, 35:1 rapport, vertical, roulement
N° D’ARTICLE MI10484610
N° MFRPA190114 CNVM08-6095YB-35 3/4HP 230/460V
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
Prix1,865.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6095
  • Débit maximal tr/min
    50 tr/min
  • Rapport nominal
    35:1
  • Ratio
    35:1

Détails

  • Ratio réel
    35:1
  • Matériau du boîtier
    Acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    04.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    0.75 hp
  • Montage
    Vertical
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    35:1
  • Série
    Cyclo 6000

Aperçu

Description du fabricant
PA190114 CNVM08-6095YB-35 3/4HP 230/460V