Motion
PA201069  CNHX-6105-5PLB-29 C/N

SUMITOMO DRIVE TECH
PA201069 CNHX-6105-5PLB-29 C/N

2.5:1 Réduction, 29:1 rapport, montage sur pied, montage à bride, montage sur boîtier, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10485287
N° MFRPA201069 CNHX-6105-5PLB-29 C/N
Prix2,223.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA201069 CNHX-6105-5PLB-29 C/N

2.5:1 Réduction, 29:1 rapport, montage sur pied, montage à bride, montage sur boîtier, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10485287
N° MFRPA201069 CNHX-6105-5PLB-29 C/N
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
Prix2,223.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Ratio
    29:1
  • Facteur de service
    1.0

Détails

  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    200 hp
  • Montage
    Montage sur boîtier, montage sur bride, montage sur pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    2.5:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Normes respectées
    AGMA
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA201069 CNHX-6105-5PLB-29 C/N