Motion
PA203920  CNFX-6115Y-6(184TC)

SUMITOMO DRIVE TECH
PA203920 CNFX-6115Y-6(184TC)

6:1 Rapport, 31.75 mm, 1.2500 po de diamètre d’arbre de sortie, montage à bride, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10485605
N° MFRPA203920 CNFX-6115Y-6(184TC)
Prix4,014.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA203920 CNFX-6115Y-6(184TC)

6:1 Rapport, 31.75 mm, 1.2500 po de diamètre d’arbre de sortie, montage à bride, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10485605
N° MFRPA203920 CNFX-6115Y-6(184TC)
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
Prix4,014.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Débit maximal tr/min
    666.67 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    115 N-m;1017.83
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    184TC
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Ratio
    6:1
  • Poids
    11.5 kg, 25.35 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Puissance d’entrée maximale
    3.18 kW;4.26 hp
  • Montage
    Montage à bride
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux à clé
  • Capacité de charge suspendue
    4000 N, 899.24 lbf
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Série
    Cyclo servo
  • Couple nominal (po-lb)
    1017.83 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA203920 CNFX-6115Y-6(184TC)