Spécifications
Dimensions
- Longueur de l’alésage9.3700 po;238 mm
- Taille du boîtierE617
- Distance centrale300 mm, 11.8100 po
- Hauteur du boîtier26.8500 po, 682 mm
- Longueur du boîtier24.0200 po, 610 mm
- Largeur du boîtier20.0000 po;508 mm
- Débit maximal tr/min0.595 tr/min
- Couple de sortie maximal75900 po-lb;8570 nm
- Rapport nominal2944:1
- Ratio2943:5
- Diamètre de l’arbre3.9380 po, 100 mm
- Poids629 lb, 285.31 kg
Détails
- Ratio réel2943:5
- Détails supplémentairesComprend une trousse de bras de torsion; avec frein; bague de poignée; joints de sortie doubles; boîtier en fonte
- Matériau du boîtierFonte
- ComprendEnsemble bras de couple et bague
- Style d’entréeMoteur intégral
- Type d’entréeMoteur intégral
- LubrificationHuile
- Numéro de catalogue du fabricantPA206890
- Puissance d’entrée maximale0.5 hp
- SortieBague conique 3-3/16 po
- Type d’alésage de sortieBague conique
- Profondeur nette du produit20.0000 po;508 mm
- RéductionDouble
- Type de réductionDouble réduction
- Type de scellementDouble contact pour les lèvres
- SérieCyclo HBB
- Normes respectéesNEMA, UL, CE, CSA
- Couple nominal (po-lb)75900 po-lb;8570 N-m
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les aliments et les boissons encastrables dans la forteresse de SumitomoLes solutions encastrées Sumitomo Fortress mettent en valeur les réducteurs d’engrenages en acier inoxydable prêts pour le lavage conçus pour les applications alimentaires et de boissons. Ces unités améliorent l’hygiène, simplifient l’installation et offrent une performance fiable dans les environnements de traitement exigeants.
Voir la documentation
Dépliant sur les aliments à déposer dans la forteresse de Sumitomo et Bev CanadaSumitomo Fortress Drop-In Solutions (Canada) met en évidence les réducteurs d’engrenages en acier inoxydable prêts pour le lavage conçus pour les applications alimentaires et de boissons nécessitant une performance fiable et hygiénique. Ces unités encastrées simplifient les rénovations, réduisent l’entretien et offrent un fonctionnement durable dans les environnements de traitement exigeants.
Voir la documentation
Rénovations Sumitomo CycloAméliorez la fiabilité et l’efficacité en remplaçant cette ancienne grande boîte de vitesses par un Cyclo compact et dense. Contrairement aux conceptions à engrenages, les composants de réduction du Cyclo fonctionnent en compression plutôt qu’en cisaillement, ce qui se traduit par des performances exceptionnellement robustes et résistantes aux chocs.
Voir la documentation- Moteurs à engrenages et réducteurs de vitesse Sumitomo Cyclo 6000
Moteurs à engrenages et réducteurs de vitesse Sumitomo Cyclo 6000
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure sur l’exploitation minière de Sumitomo Drive Technologies
Les grandes boîtes d’engrenages industrielles Sumitomo offrent des solutions d’entraînement personnalisées, encastrées et modernisées pour les applications minières et lourdes. Les caractéristiques comprennent les unités P4 Hansen, Cyclo, B4 et à engrenage vertical, la surveillance de l’état SMART, les services de réparation et les mises à niveau techniques pour améliorer la fiabilité, l’efficacité et le temps de disponibilité.
Brochure forestière de Sumitomo Drive Technologies
Sumitomo Drive Technologies fournit des solutions de boîtes d’engrenages industrielles pour les applications de produits forestiers, y compris les convoyeurs, les écorces, les déchiqueteuses, les fours et l’équipement de pâte et papier. Les produits en vedette comprennent PARAMAX 9000, Hansen P4, Cyclo 6000, B4 Cyclo, les variateurs de fréquence Optidrive, la surveillance de l’état SMART et des solutions de modernisation personnalisées.