Motion
EHYJ-C6145Y-Y3-46 213TC,AN1,Q8E:2-15/16"

SUMITOMO DRIVE TECH
EHYJ-C6145Y-Y3-46 213TC,AN1,Q8E:2-15/16"

Réducteur de vitesse monté sur arbre - Taille du réducteur : C6145, réduction simple, 46:1 rapport, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI10486880
N° MFREHYJ-C6145Y-Y3-46 213TC,AN1,Q8E:2-15/16"
Prix12,769.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
EHYJ-C6145Y-Y3-46 213TC,AN1,Q8E:2-15/16"

Réducteur de vitesse monté sur arbre - Taille du réducteur : C6145, réduction simple, 46:1 rapport, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI10486880
N° MFREHYJ-C6145Y-Y3-46 213TC,AN1,Q8E:2-15/16"
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
Prix12,769.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’alésage
    7.5600 po;192 mm
  • Taille du boîtier
    C6145
  • Distance centrale
    5.4300 po, 138 mm
  • Hauteur du boîtier
    18.8400 po, 479 mm
  • Longueur du boîtier
    17.2400 po, 438 mm
  • Largeur du boîtier
    13.6200 po;346 mm
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    1.3740 po, 34.89 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    C6145
  • Débit maximal tr/min
    38 tr/min
  • Taille de sortie maximale
    2-15/16 po;75 mm
  • Couple de sortie maximal
    31300 po-lb;3540 nm
  • Rapport nominal
    46:1
  • Ratio
    45:5
  • Diamètre de l’arbre
    2.9380 po, 74.59 mm
  • Longueur de l’arbre
    5.5100 po;140 mm
  • Poids
    279 lb, 126.6 kg

Détails

  • Ratio réel
    45:5
  • Détails supplémentaires
    Adaptateur de moteur à face en C; Douille à poignée conique; Joints de sortie doubles; Boîtier en fonte
  • Boîtier inclus
    Non
  • Adaptateur de convoyeur compatible
    117C4050
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Comprend
    Adaptateur C-Face
  • Style d’entrée
    Visage en C couplé
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PA213717
  • Puissance d’entrée maximale
    20.2 hp
  • Vitesse maximale
    1750 tr/min
  • Sortie
    2-7/16 en alésage
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Série Cyclo HBB;Moteurs de châssis 213TC
  • Profondeur nette du produit
    13.6200 po;346 mm
  • Réduction
    Célibataire
  • Type de réduction
    Réduction unique
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Double contact pour les lèvres
  • Série
    Cyclo HBB
  • Normes respectées
    CE, CSA, NEMA, UL
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Trousse de bras de couple
    Inclus
  • Couple nominal (po-lb)
    31300 po-lb;3540 N-m

Aperçu

Description du fabricant
PA213717 EHYJ-C6145Y-Y3-46 213TC, AN1,