Motion
PA214823 CNVM05-6125DBYC-AV-B-165

SUMITOMO DRIVE TECH
PA214823 CNVM05-6125DBYC-AV-B-165

165:1 Réduction, 165:1 rapport, vertical, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10487022
N° MFRPA214823 CNVM05-6125DBYC-AV-B-165
Prix5,864.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA214823 CNVM05-6125DBYC-AV-B-165

165:1 Réduction, 165:1 rapport, vertical, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10487022
N° MFRPA214823 CNVM05-6125DBYC-AV-B-165
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
Prix5,864.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6125
  • Débit maximal tr/min
    10.6 tr/min
  • Rapport nominal
    165:1
  • Ratio
    165:1

Détails

  • Ratio réel
    165:1
  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    04.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    0.5 hp;0.37 kW
  • Montage
    Vertical
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    165:1
  • Série
    Cyclo 6000

Aperçu

Description du fabricant
PA214823 CNVM05-6125DBYC-AV-B-165