Motion
CNHM1-6100YC-EP-6 1HP 230/460V

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHM1-6100YC-EP-6 1HP 230/460V

06:1 Réduction, 6:1 rapport, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10487880
N° MFRCNHM1-6100YC-EP-6 1HP 230/460V
Prix2,088.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHM1-6100YC-EP-6 1HP 230/460V

06:1 Réduction, 6:1 rapport, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10487880
N° MFRCNHM1-6100YC-EP-6 1HP 230/460V
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
Prix2,088.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6100
  • Débit maximal tr/min
    291.67 tr/min
  • Ratio
    6:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PA220607
  • Puissance d’entrée maximale
    1 hp;0.75 kW
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    06:1
  • Série
    Cyclo 6000

Aperçu

Description du fabricant
PA220607 CNHM1-6100YC-EP-6 1HP 230/460V