Motion
PA221565  CHHMS8-6195DBA-EP-B-231  A2X,

SUMITOMO DRIVE TECH
PA221565 CHHMS8-6195DBA-EP-B-231 A2X,

CHHMS8-6195DBA-EP-B-231A2X,T16
N° D’ARTICLE MI10488053
N° MFRPA221565 CHHMS8-6195DBA-EP-B-231 A2X,
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA221565 CHHMS8-6195DBA-EP-B-231 A2X,

CHHMS8-6195DBA-EP-B-231A2X,T16
N° D’ARTICLE MI10488053
N° MFRPA221565 CHHMS8-6195DBA-EP-B-231 A2X,
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    21.22 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6195
  • Couple de sortie maximal
    55200
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    3-5 po/8 po
  • Ratio
    231:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Capacité de charge suspendue
    13200.00 lb
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Double
  • Normes respectées
    AGMA

Aperçu

Description du fabricant
PA221565 CHHMS8-6195DBA-EP-B-231 A2X,
  • Adaptateur à pied en C
  • Fonctionnement silencieux, efficace et fiable avec une densité de couple élevée et une taille compacte
  • Boîtiers interchangeables en fonte dans les configurations de pieds, à bride ou à montage frontal
  • Entrées disponibles à arbre libre, à arbre creux de fourreau, à face en C, à base de pelle et à montage sur le dessus
  • Composants internes fabriqués en acier durci, dégazé sous vide et de qualité roulement pour une vibration minimale, un faible bruit, un faible jeu de dos et une durée de vie opérationnelle prolongée
  • La garantie de 24 mois renforce la superbe réputation du produit Cyclo
  • Fabricant : Sumitomo Drive Technologies