Motion
PA225404  CNVM2-6095A-EP-B-6(T16)

SUMITOMO DRIVE TECH
PA225404 CNVM2-6095A-EP-B-6(T16)

6:1 Rapport, toutes les directions de montage, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10488775
N° MFRPA225404 CNVM2-6095A-EP-B-6(T16)
Prix4,067.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA225404 CNVM2-6095A-EP-B-6(T16)

6:1 Rapport, toutes les directions de montage, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10488775
N° MFRPA225404 CNVM2-6095A-EP-B-6(T16)
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
Prix4,067.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ratio
    6:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    04.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    175 hp;132 kW
  • Montage
    Toute direction de montage
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Série
    Cyclo 6000

Aperçu

Description du fabricant
PA225404 CNVM2-6095A-EP-B-6(T16)