Motion
CHHM3-6245DAY-EP-3481 3HP

SUMITOMO DRIVE TECH
CHHM3-6245DAY-EP-3481 3HP

Réducteur de vitesse en ligne - double réduction, 3481:1 rapport, montage sur pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10490015
N° MFRCHHM3-6245DAY-EP-3481 3HP
Prix52,283.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
CHHM3-6245DAY-EP-3481 3HP

Réducteur de vitesse en ligne - double réduction, 3481:1 rapport, montage sur pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10490015
N° MFRCHHM3-6245DAY-EP-3481 3HP
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
Prix52,283.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    28.70 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6245
  • Couple de sortie maximal
    228000
  • Ratio
    3481:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PA229658
  • Puissance d’entrée maximale
    3 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Capacité de charge suspendue
    46700.00 lb
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Double
  • Série
    Cyclo 6000
  • Normes respectées
    AGMA

Aperçu

Description du fabricant
PA229658 CHHM3-6245DAY-EP-3481 3HP
  • Adaptateur à pied en C
  • Fonctionnement silencieux, efficace et fiable avec une densité de couple élevée et une taille compacte
  • Boîtiers interchangeables en fonte dans les configurations de pieds, à bride ou à montage frontal
  • Entrées disponibles à arbre libre, à arbre creux de fourreau, à face en C, à base de pelle et à montage sur le dessus
  • Composants internes fabriqués en acier durci, dégazé sous vide et de qualité roulement pour une vibration minimale, un faible bruit, un faible jeu de dos et une durée de vie opérationnelle prolongée
  • La garantie de 24 mois renforce la superbe réputation du produit Cyclo
  • Fabricant : Sumitomo Drive Technologies