Motion
CNHM2-6100YA-EP-21 2HP

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHM2-6100YA-EP-21 2HP

21:1 Réduction, 21:1 rapport, type de sortie solide, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10490142
N° MFRCNHM2-6100YA-EP-21 2HP
Prix2,155.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHM2-6100YA-EP-21 2HP

21:1 Réduction, 21:1 rapport, type de sortie solide, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10490142
N° MFRCNHM2-6100YA-EP-21 2HP
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
Prix2,155.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6100
  • Ratio
    21:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PA229982
  • Puissance d’entrée maximale
    2 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    21:1
  • Série
    Cyclo 6000

Aperçu

Description du fabricant
PA229982 CNHM2-6100YA-EP-21 2HP