Motion
PA232124 CVVJ-6175Y-21 184TC

SUMITOMO DRIVE TECH
PA232124 CVVJ-6175Y-21 184TC

21:1 Réduction, 21:1 rapport, vertical
N° D’ARTICLE MI10490849
N° MFRPA232124 CVVJ-6175Y-21 184TC
Prix12,005.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA232124 CVVJ-6175Y-21 184TC

21:1 Réduction, 21:1 rapport, vertical
N° D’ARTICLE MI10490849
N° MFRPA232124 CVVJ-6175Y-21 184TC
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
Prix12,005.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6175Y
  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    184TC
  • Rapport nominal
    21:1
  • Ratio
    21:1

Détails

  • Ratio réel
    21:1
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Montage
    Vertical
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    21:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA232124 CVVJ-6175Y-21 184TC