Motion
PA237517 CNHMS05-6075YA-B-13 1/2HP

SUMITOMO DRIVE TECH
PA237517 CNHMS05-6075YA-B-13 1/2HP

13:1 Réduction, 13:1 rapport, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10492603
N° MFRPA237517 CNHMS05-6075YA-B-13 1/2HP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA237517 CNHMS05-6075YA-B-13 1/2HP

13:1 Réduction, 13:1 rapport, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10492603
N° MFRPA237517 CNHMS05-6075YA-B-13 1/2HP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rapport nominal
    13:1
  • Ratio
    13:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    04.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    0.5 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    13:1
  • Série
    Cyclo 6000

Aperçu

Description du fabricant
PA237517 CNHMS05-6075YA-B-13 1/2HP