Motion
PA238662 CHHM8-6165YC-EP-29 7.5HP

SUMITOMO DRIVE TECH
PA238662 CHHM8-6165YC-EP-29 7.5HP

Réducteur de vitesse en ligne - réduction unique, 29:1 rapport, 2-1/4 po de diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10492888
N° MFRPA238662 CHHM8-6165YC-EP-29 7.5HP
Prix7,485.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA238662 CHHM8-6165YC-EP-29 7.5HP

Réducteur de vitesse en ligne - réduction unique, 29:1 rapport, 2-1/4 po de diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10492888
N° MFRPA238662 CHHM8-6165YC-EP-29 7.5HP
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
Prix7,485.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    14.45 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6165
  • Couple de sortie maximal
    7320
  • Rapport nominal
    29:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    2-1/4 po
  • Ratio
    29:1

Détails

  • Ratio réel
    29:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Puissance d’entrée maximale
    7.5 hp;5.6 kW
  • Capacité de charge suspendue
    3770.00 lb
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    Cyclo 6000
  • Normes respectées
    AGMA

Aperçu

Description du fabricant
PA238662 CHHM8-6165YC-EP-29 7.5HP
  • Adaptateur à pied en C
  • Fonctionnement silencieux, efficace et fiable avec une densité de couple élevée et une taille compacte
  • Boîtiers interchangeables en fonte dans les configurations de pieds, à bride ou à montage frontal
  • Entrées disponibles à arbre libre, à arbre creux de fourreau, à face en C, à base de pelle et à montage sur le dessus
  • Composants internes fabriqués en acier durci, dégazé sous vide et de qualité roulement pour une vibration minimale, un faible bruit, un faible jeu de dos et une durée de vie opérationnelle prolongée
  • La garantie de 24 mois renforce la superbe réputation du produit Cyclo
  • Fabricant : Sumitomo Drive Technologies