Motion
PA239676 CNHJ-6120DBY-187 56C

SUMITOMO DRIVE TECH
PA239676 CNHJ-6120DBY-187 56C

187:1 Réduction, 187:1 rapport, montage sur pied
N° D’ARTICLE MI10493182
N° MFRPA239676 CNHJ-6120DBY-187 56C
Prix4,893.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA239676 CNHJ-6120DBY-187 56C

187:1 Réduction, 187:1 rapport, montage sur pied
N° D’ARTICLE MI10493182
N° MFRPA239676 CNHJ-6120DBY-187 56C
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
Prix4,893.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6120
  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    187:1
  • Ratio
    187:1

Détails

  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    187:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA239676 CNHJ-6120DBY-187 56C