Motion
2ISCC-193-193-S
Raccord rigide à pince - série 2ISCC , acier inoxydable, alésage - côté 1 : 1.9375 po, alésage - côté 2 : 1.9375 po
N° D’ARTICLE MI10496214
N° MFR2ISCC-193-193-S
Prix825.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide à pince - série 2ISCC , acier inoxydable, alésage - côté 1 : 1.9375 po, alésage - côté 2 : 1.9375 po
N° D’ARTICLE MI10496214
N° MFR2ISCC-193-193-S
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
Prix825.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    1.9375 po
  • Alésage - Côté 2
    1.9375 po
  • Diamètre à l’alésage
    1.9375 po
  • Longueur de l’accouplement
    4.8750 po
  • Diamètre extérieur
    3.3750 po
  • Longueur totale
    4.8750 po
  • Poids
    6.567744 lb

Détails

  • Matériau de couplage
    Acier inoxydable
  • Type de couplage
    Pince deux pièces
  • Numéro CUP du fabricant
    044861066379
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable
  • Type de vis/matériau
    Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale
  • Série
    2ISCC
  • CUP_NON
    044861066379

Aperçu

Description du fabricant
2ISCC-193-193-S 1-15/16" X 1-15/16" 2PC