Motion
G1SC-018-SS
Collier de serrage fendu en une pièce - Une pièce - Split, acier inoxydable, 0.1875 po de diamètre, 0.6250 po de diamètre extérieur, 0.3125 po de largeur
N° D’ARTICLE MI10496227
N° MFRG1SC-018-SS
Prix14.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage fendu en une pièce - Une pièce - Split, acier inoxydable, 0.1875 po de diamètre, 0.6250 po de diamètre extérieur, 0.3125 po de largeur
N° D’ARTICLE MI10496227
N° MFRG1SC-018-SS
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
Prix14.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.1875 po
  • Diamètre extérieur
    0.6250 po
  • Poids
    0.0269 lb
  • Largeur
    0.3125 po

Détails

  • Construction
    Une-pièce - Fractionné
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    G1SC-018-SS
  • Numéro CUP du fabricant
    044861634004
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • CUP_NON
    044861634004

Aperçu

Description du fabricant
G1SC-018-SS PINCE FENDUE DI 3/16 PO