Motion
G1SC-293-B
Collier de serrage fendu en une pièce - Une pièce - Split, acier, 2.9375 po de diamètre, 2.9375 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI10496295
N° MFRG1SC-293-B
Prix45.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage fendu en une pièce - Une pièce - Split, acier, 2.9375 po de diamètre, 2.9375 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI10496295
N° MFRG1SC-293-B

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix45.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.9375 po
  • Diamètre extérieur
    2.9375 po
  • Poids
    1.75 lb

Détails

  • Construction
    Une-pièce - Fractionné
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    G1SC-293-B
  • Numéro CUP du fabricant
    044861964293
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • CUP_NON
    044861964293

Aperçu

Description du fabricant
G1SC-293-B PINCE FENDUE DI 2 15/16 PO