Motion
G2MSCC-08-08-S
Raccord rigide à pince - Série G2MSCC , acier inoxydable, Alésage - Côté 1 : 8 mm, Alésage - Côté 2 : 8 mm
N° D’ARTICLE MI10496307
N° MFRG2MSCC-08-08-S
Prix196.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide à pince - Série G2MSCC , acier inoxydable, Alésage - Côté 1 : 8 mm, Alésage - Côté 2 : 8 mm
N° D’ARTICLE MI10496307
N° MFRG2MSCC-08-08-S
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
Prix196.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    8 mm
  • Alésage - Côté 2
    8 mm
  • Diamètre à l’alésage
    8 mm
  • Longueur de l’accouplement
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    24 mm
  • Longueur totale
    35 mm
  • Poids
    0.167841 lb

Détails

  • Matériau de couplage
    Acier inoxydable
  • Type de couplage
    Pince deux pièces
  • Lubrification
    Sans entretien
  • Numéro CUP du fabricant
    044861042335
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Série
    G2MSCC
  • CUP_NON
    044861042335

Aperçu

Description du fabricant
G2MSCC-08-08-S 8MM X 8MM ID 2PC MÉTRIQUE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté