Motion
G2MSCC-25-25
Raccord rigide à pince - série G2MSCC , acier, alésage - côté 1 : 25 mm, alésage - côté 2 : 25 mm
N° D’ARTICLE MI10496331
N° MFRG2MSCC-25-25
Prix190.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide à pince - série G2MSCC , acier, alésage - côté 1 : 25 mm, alésage - côté 2 : 25 mm
N° D’ARTICLE MI10496331
N° MFRG2MSCC-25-25
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
Prix190.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    25 mm
  • Alésage - Côté 2
    25 mm
  • Longueur de l’accouplement
    75 mm
  • Diamètre extérieur
    45 mm
  • Longueur totale
    75 mm
  • Poids
    1.3688 lb

Détails

  • Matériau de couplage
    Acier
  • Numéro CUP du fabricant
    044861036112
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Série
    G2MSCC
  • CUP_NON
    044861036112

Aperçu

Description du fabricant
G2MSCC-25-25 25MM X 25MM DI 2PC MÉTRIQUE