Motion
G2SC-081-B
Collier de serrage fendu en deux pièces - Deux pièces - Split, acier, 0.8125 po de diamètre extérieur, 1.6250 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur
N° D’ARTICLE MI10496370
N° MFRG2SC-081-B
Prix9.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage fendu en deux pièces - Deux pièces - Split, acier, 0.8125 po de diamètre extérieur, 1.6250 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur
N° D’ARTICLE MI10496370
N° MFRG2SC-081-B
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
Prix9.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.8125 po
  • Diamètre extérieur
    1.6250 po
  • Poids
    0.1938 lb
  • Largeur
    0.5000 po

Détails

  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    G2SC-081-B
  • Numéro CUP du fabricant
    044861634387
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • CUP_NON
    044861634387

Aperçu

Description du fabricant
G2SC-081-B 13/16" D.I. 2PC COLLIER DE SERRAGE,