Motion
GM1C-12-SS
Collier de serrage fendu monopièce métrique - monobloc - fendu, acier inoxydable, diamètre de 12 mm, diamètre extérieur de 28 mm, largeur de 11 mm
N° D’ARTICLE MI10496669
N° MFRGM1C-12-SS
Prix18.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage fendu monopièce métrique - monobloc - fendu, acier inoxydable, diamètre de 12 mm, diamètre extérieur de 28 mm, largeur de 11 mm
N° D’ARTICLE MI10496669
N° MFRGM1C-12-SS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix18.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    12 mm
  • Diamètre extérieur
    28 mm
  • Poids
    0.0819 lb
  • Largeur
    11 mm

Détails

  • Construction
    Une-pièce - Fractionné
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GM1C-12-SS
  • Numéro CUP du fabricant
    044861053638
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • CUP_NON
    044861053638

Aperçu

Description du fabricant
GM1C-12-SS 12 MM ID STNLSS CLMPNG CLR