Motion
GM1C-30-SS
Collier de serrage fendu monopièce métrique - monobloc - fendu, acier inoxydable, diamètre de 30 mm, diamètre extérieur de 54 mm, largeur de 15 mm
N° D’ARTICLE MI10496685
N° MFRGM1C-30-SS
Prix62.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage fendu monopièce métrique - monobloc - fendu, acier inoxydable, diamètre de 30 mm, diamètre extérieur de 54 mm, largeur de 15 mm
N° D’ARTICLE MI10496685
N° MFRGM1C-30-SS
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
Prix62.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    54 mm
  • Poids
    0.3819 lb
  • Largeur
    15 mm

Détails

  • Construction
    Une-pièce - Fractionné
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GM1C-30-SS
  • Numéro CUP du fabricant
    044861053737
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • CUP_NON
    044861053737

Aperçu

Description du fabricant
GM1C-30-SS 30 MM ID STNLSS CLMPNG CLR