Motion
GM2C-03-B
Collier de serrage fendu métrique deux pièces - Deux pièces - Split, acier, alésage 3 mm, diamètre extérieur 16 mm, largeur 9 mm
N° D’ARTICLE MI10496704
N° MFRGM2C-03-B
Prix14.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage fendu métrique deux pièces - Deux pièces - Split, acier, alésage 3 mm, diamètre extérieur 16 mm, largeur 9 mm
N° D’ARTICLE MI10496704
N° MFRGM2C-03-B
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
Prix14.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3 mm
  • Diamètre extérieur
    16 mm
  • Poids
    0.025 lb
  • Largeur
    9 mm

Détails

  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GM2C-03-B
  • Numéro CUP du fabricant
    044861053874
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • CUP_NON
    044861053874

Aperçu

Description du fabricant
GM2C-03-B 3 MM DI 2PC PINCE MÉTRIQUE