Motion
GM2C-40-SS
Collier de serrage fendu métrique en deux pièces - Deux pièces - Split, acier inoxydable, alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 60 mm, largeur de 15 mm
N° D’ARTICLE MI10496732
N° MFRGM2C-40-SS
Prix90.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage fendu métrique en deux pièces - Deux pièces - Split, acier inoxydable, alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 60 mm, largeur de 15 mm
N° D’ARTICLE MI10496732
N° MFRGM2C-40-SS
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
Prix90.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    60 mm
  • Poids
    0.3563 lb
  • Largeur
    15 mm

Détails

  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GM2C-40-SS
  • Numéro CUP du fabricant
    044861054147
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • CUP_NON
    044861054147

Aperçu

Description du fabricant
GM2C-40-SS 40 MM DI 2PC PINCE MÉTRIQUE