Motion
GMC-25-B
Collier de vis de fixation – Solide, acier, diamètre de 25 mm, diamètre extérieur de 40 mm, largeur de 16 mm
N° D’ARTICLE MI10496775
N° MFRGMC-25-B
Prix7.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de vis de fixation – Solide, acier, diamètre de 25 mm, diamètre extérieur de 40 mm, largeur de 16 mm
N° D’ARTICLE MI10496775
N° MFRGMC-25-B
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
Prix7.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    40 mm
  • Poids
    0.2 lb
  • Largeur
    16 mm

Détails

  • Construction
    Solide
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GMC-25-B
  • Numéro CUP du fabricant
    044861054505
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • CUP_NON
    044861054505

Aperçu

Description du fabricant
GMC-25-B 25 MM DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR MÉTRIQUE,