Motion
GMSCC-15-15-SKW
Raccord rigide à pince - Série GMSCC, acier inoxydable, Alésage - Côté 1 : 15 mm, Alésage - Côté 2 : 15 mm
N° D’ARTICLE MI10496810
N° MFRGMSCC-15-15-SKW
Prix263.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide à pince - Série GMSCC, acier inoxydable, Alésage - Côté 1 : 15 mm, Alésage - Côté 2 : 15 mm
N° D’ARTICLE MI10496810
N° MFRGMSCC-15-15-SKW
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
Prix263.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    15 mm
  • Alésage - Côté 2
    15 mm
  • Longueur de l’accouplement
    50 mm
  • Porte-clés - Côté 1
    5 mm
  • Porte-clés - Côté 2
    5 mm
  • Diamètre extérieur
    34 mm
  • Longueur totale
    50 mm
  • Poids
    0.531596 lb

Détails

  • Matériau de couplage
    Acier inoxydable
  • Numéro CUP du fabricant
    044861042687
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Série
    GMSCC
  • CUP_NON
    044861042687

Aperçu

Description du fabricant
GMSCC-15-15-SKW 15MM X 15MM DI FENDU KW