Motion
GMSCC-30-30-KW
Raccord rigide à pince - Série GMSCC, acier, alésage - Côté 1 : 30 mm, alésage - Côté 2 : 30 mm
N° D’ARTICLE MI10496824
N° MFRGMSCC-30-30-KW
Prix178.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide à pince - Série GMSCC, acier, alésage - Côté 1 : 30 mm, alésage - Côté 2 : 30 mm
N° D’ARTICLE MI10496824
N° MFRGMSCC-30-30-KW

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix178.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    30 mm
  • Alésage - Côté 2
    30 mm
  • Longueur de l’accouplement
    83 mm
  • Porte-clés - Côté 1
    8 mm
  • Porte-clés - Côté 2
    8 mm
  • Diamètre extérieur
    53 mm
  • Longueur totale
    83 mm
  • Poids
    2.247668 lb

Détails

  • Matériau de couplage
    Acier
  • Type de couplage
    Pince monopièce
  • Numéro CUP du fabricant
    044861036440
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Série
    GMSCC
  • CUP_NON
    044861036440

Aperçu

Description du fabricant
GMSCC-30-30-KW 30MM X 30MM DI FENDU KW